Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC LEY-D032

Fixations Montage LEY

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :LEY-D032
Rubix :0338-2276388
EAN :3618035976848
PIECES DETACHEE - ACCESSOIRE LEY-D032

Résumé technique

Typefixations ley

Documents

Détails articles : PIECES DETACHEE - ACCESSOIRE LEY-D032


Les actionneurs électriques de la série LE* sont encore plus simples à installer et à utiliser qu'auparavant grâce au réglage simplifié. Ils comblent parfaitement le fossé technologique existant entre les actionneurs électriques complexes actuels et les vérins pneumatiques standard. La série LE* comprend quatre produits différents : trois actionneurs linéaires LEY (à tige), LES (table linéaire) et LEF (modèle guidé) et une gamme importante de pinces électriques (LEH). Tous les modèles, dont les capacités de performances sont communes (ex. : mécanisme de verrouillage contre les chutes), peuvent être livrés avec les paramètres du contrôleur préréglés. De cette manière, seuls la vitesse et le positionnement devront être réglés par le logiciel « Paramétrage simplifié » ou par un boîtier de commandes utilisant le contrôleur LEC fourni avec les modèles LE*.Notre « approche simplifiée de la programmation » de ces actionneurs électriques diminue considérablement la durée des réglages et améliore le fonctionnement des actionneurs électriques.
Spare part

Informations techniques


Attributs
Typefixations ley
52,97 HT
/ unité
63,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours