Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SV1000-55-1-14
Tirant
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SV1000-55-1-14
Rubix :0338-2277527
EAN :3618036203493
Détails articles : TIRANT SV1000-55-1-14
La série SV utilise un multiconnecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En reliant chaque bloc à un connecteur, les changements de stations du collecteur sont grandement simplifiés. Les collecteurs à base de cassettes offrent le summum de la flexibilité. Les sections du collecteur peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de déverrouillage. Des collecteurs conventionnels à base de tirants sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à 34 broches permet d'installer jusqu'à 16 stations avec des solénoïdes doubles.
Tirant
Informations techniques
Attributs
| Type | tige de traction |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,00 € HT
/ unité
10,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours