Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SV1000-55-1-18

Tirant

Voir les informations techniques

Références

SMC :SV1000-55-1-18
Rubix :0338-2277531
EAN :3618036203479
TIRANT SV1000-55-1-18

Résumé technique

Typetirant sv1000-55-1-18

Détails articles : TIRANT SV1000-55-1-18


La série SV utilise un multiconnecteur au lieu des fils conducteurs conventionnels pour le câblage interne du collecteur. En reliant chaque bloc à un connecteur, les changements de stations du collecteur sont grandement simplifiés. Les collecteurs à base de cassettes offrent le summum de la flexibilité. Les sections du collecteur peuvent être ajoutées à l'aide d'un simple mécanisme de déverrouillage. Des collecteurs conventionnels à base de tirants sont également disponibles. L'utilisation de connecteurs à 34 broches permet d'installer jusqu'à 16 stations avec des solénoïdes doubles.
Tirant

Informations techniques


Attributs
Typetirant sv1000-55-1-18
10,79 € HT
/ unité
12,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours