Références
Festo :VMPA14-M1H-I-PI
Rubix :0326-2561875
Fabricant :573728
EAN :4052568260248

Résumé technique
| Type | vanne vmpa |
|---|---|
| Type de raccord | piloté |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR V MPA14-M1H-I I-PI
Électrodistributeur VMPA14-M1H-I-PI Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=670 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
VMPA14-M1H-I-PI ÉLECTROVANNE
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne vmpa |
|---|---|
| Type de raccord | piloté |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | met doorsteekmontage |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 3 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,63 € HT
/ unité
213,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours