Références
Festo :VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2
Rubix :0326-2569515
Fabricant :560711
EAN :4052568098322

Résumé technique
| Type | vovg électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | bride/plaque de raccordement |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2
Électrodistributeur VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2 Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=12 mm, Débit nominal normal=180 l/min, Pression de service=2 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vovg électrovanne |
|---|---|
| Type de raccord | bride/plaque de raccordement |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | sub-base |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,33 € HT
/ unité
122,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours