Électrovanne SMC SYJ524-5LOU-Q

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :SYJ524-5LOU-Q
Rubix :0338-2264872
Fabricant :00113054
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SYJ500 SYJ524-5LOU-Q

Résumé technique

Typeélectrovanne
Type de raccordmontage sur base
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SYJ500 SYJ524-5LOU-Q


La soupape SYJ est une combinaison innovante de gain d’espace et de supériorité de performance qui apporte une réelle valeur à la solution de conception. Qu’elle soit conçue dans un collecteur ou utilisée comme soupape individuelle, ce petit profil augmente la souplesse de conception et minimise les besoins d’espace. La soupape SYJ utilise une conception de solénoïde pilote à faible consommation (norme de 0,5 watts), ce qui réduit considérablement la génération de chaleur thermique. Cela améliore les performances, réduit les coûts d’exploitation et permet une commande directe par les relais de sortie PLC. Les soupapes de la série SYJ peuvent être configurées sur des collecteurs montés sur le piètement, ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une diversité de solutions pour répondre à vos besoins d’ingénierie les plus larges.
-Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0,15 à 0,7
  • Température ambiante et du fluide (°C) : -10 à 50 (pas de gel)
  • Fréquence maximale de fonctionnement (Hz) : 5

    Configuration : 2 (Normalement ouvert)
    Tuyauterie : 4 (montage à la base)
    Option de corps : EXH individuel
    Commun : Standard
    Tension nominale : 5 (24VDC)
    Fil conducteur : LO (fiche L sans connecteur)
    Longueur de câble : Aucun
    Suppresseur de surtension : U (suppresseur de surtension avec lumière non polaire)
    Commande manuelle : Non-locking Push Style
    Port Size : w/o Sub-plate
    Thread : Rc
    Bracket : Aucun
    Marquage CE : Q (marquage CE)
  • Informations techniques


    Attributs
    Typeélectrovanne
    Type de raccordmontage sur base
    Matière du corpsaluminium
    Tension24 V
    Connexionrc
    Min. Température d'utilisation50 °C
    Max. Température d'utilisation50 °C
    Pression mini de service7 bar
    Pression maxi de service7 bar
    82,34 € HT
    / unité
    98,81 € TTC
    • Livraison habituellement sous (28) jours