Électrovanne Danfoss 032U5256
Électrovanne 2/2 NF à membrane attelée EV250B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Danfoss :032U5256
Rubix :9476-2000562
Fabricant :032U5256
EAN :5702423179190
Documents
Détails articles : EV 2/2NF ATTELE F1' LBDZR/EPDM SANS BOBINE DN22 P10B ACS
Électrovanne à commande par membrane attelée. Corps de vanne en laiton DZR. Particulièrement adaptée pour circuits fermés et pour vidange de réservoirs. Fonctionne sous pression différentielle (Delta P = 0 bar). Joint EPDM. Agréé : ACS.
Informations techniques
Attributs
| Type | ev 2/2nf attele f1' lbdzr/epdm sans bobine dn22 p10b acs |
|---|---|
| Type de raccord | 1" |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,91 € HT
/ unité
465,49 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

