Veste workwear LMA 2272 - 3, Taille : 03 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :2272 - 3
Rubix :0526-6242905
Fabricant :2272 - 3
EAN :3473833149067






Détails articles : GAMME BASIC BLOUSON COSSE BLEUF3 2272-COSSE-BLEUFONCE-3
Veste : Col montant - Fermeture à glissière injectée avec boutons pression cachés sous patte - 2 poches basses - Poignets élastiqués - 1 poche intérieure fermée par velcro - Côté droit : 1 poche poitrine avec rabat fermée par bouton pression caché - Taille élastiquée côtés - Dos : pli d’aisancer. Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,45 € HT
/ unité
40,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
