Veste workwear LMA 2271 - 2, Taille : 02 | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
Blouson
Voir les informations techniquesRéférences
LMA :2271 - 2
Rubix :0526-6242911
Fabricant :2271 - 2
EAN :3473833148909






Détails articles : GAMME BASIC BLOUSON 2271-PINCE-NOIR-2
Veste : Col montant - Fermeture à glissière injectée avec boutons pression cachés sous patte - 2 poches basses - Poignets élastiqués - 1 poche intérieure fermée par velcro - Côté droit : 1 poche poitrine avec rabat fermée par bouton pression caché - Taille élastiquée côtés - Dos : pli d’aisancer. Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,13 € HT
/ unité
39,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
