Veste workwear DMD 438200CBPT4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Blouson
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :438200CBPT4
Rubix :1544-6241155
Fabricant :438200CBPT4
EAN :3660668433397




Documents
Détails articles : BLOUSON PRESTIGE BIORECYCLE T4 GAMME IDEAL PLUS GRIS T4
L’IDÉAL PLUS, tenue industrielle emblématique de DMD FRANCE, évolue avec la version PRESTIGE : look moderne, confort accru et nouvelles fonctionnalités, tout en conservant sa qualité et son excellent rapport qualité/prix. Un classique revisité en version eco-conçue coton bio et polyester recyclé.
Points forts
Tenue polyvalente éco-conçue fabriquée en Tunisie dans un tissu coton bio et polyester recyclé. Existe également en version bicolore. Coupe moderne associée à de nombreuses fonctionnalités : multipoches, mercerie plastique, compatible entretien industriel, poches genoux, couvre-reins...
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 65% coton bio 35% polyester recyclé |
| Grammage | 300 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,71 € HT
/ unité
70,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
