Veste workwear Molinel 07132351158-0, Taille : 0 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
BLOUSON OPTIMAX CP Femme
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :07132351158-0
Rubix :0516-6210162
Fabricant :07132351158-0
EAN :3115991378445



Détails articles : BLOUSON FEMME OPTIMAX T0 CP MARINE
Une veste de travail femme polyvalente, de conception sobre mais fonctionnelle afin de répondre aux besoins essentiels des professionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | croisé 2/2, 60% coton, 40% polyester |
| Grammage | 315 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,20 € HT
/ unité
57,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours