Veste workwear Lafont 3ATNCP657-6, Taille : 06 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouson Ventus worrk attitude 300
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :3ATNCP657-6
Rubix :8677-6133999
Fabricant :3ATNCP657-6
EAN :3609702077456




Documents
Détails articles : BLOUSON VENTUS T6 CHARCOAL/NOIR
Blouson Ventus Composition : Croisé 65 % coton 35 % polyester 300 GR constraste coisé 60%coton 40%polyester 315GR Col montant- Fermeture centrale zippée sous-patte à triples surpiqûres- 2 poches poitrine à rabat fermé par scratch dont la poche gauche avec surpoche stylo et la poche droite avec poche portable intégrée fermée par patte.
1 poche intérieure bureau- 2 poches basses fermées par scratch- 1 poche manche avec porte-carte d'identité- renforts polyester haute résistance sur poignets et avant bras- Poig,nets rapportés réglables avec grippers- bas dos dépassant avec pattes de réglages -
1 poche intérieure bureau- 2 poches basses fermées par scratch- 1 poche manche avec porte-carte d'identité- renforts polyester haute résistance sur poignets et avant bras- Poig,nets rapportés réglables avec grippers- bas dos dépassant avec pattes de réglages -
Points forts
Couleurs disponibles : Gris charcoal/noir, bleu marine/noir, beige taupe/noir T0 à 6
Applications
Cuisine, hotellerie, restauration
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 6 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester |
| Grammage | 315 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,08 € HT
/ unité
70,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
