Veste haute visibilité Molinel 11003226158-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Blouson Jaune/Marine
Voir les informations techniquesRéférences
Molinel :11003226158-2XL
Rubix :9314-6242157
Fabricant :11003226158-2XL
EAN :3115992767446



Détails articles : BLOUSON JAUNE/MARINE T2XL
Encolure, bas et bas de manches en bord côte contrasté marine, découpes ergonomiques inspirées de la gamme Luk-light, 1 poche poitrine intérieure sous rabat avec compartiment stylo, fermée par une pression, 1 poche
poitrine zippée contrastée marine, 2 grandes poches basses, passant de suspension, fermeture par zip inversé contrasté. «Aucun risque de rayure ou happement grâce à cette fermeture à glissière montée sur l’envers».
Marquages rétroréfléchissants, bandes segmentées 50mm pour un design plus moderne, accessoires compatibles entretien industriel.
poitrine zippée contrastée marine, 2 grandes poches basses, passant de suspension, fermeture par zip inversé contrasté. «Aucun risque de rayure ou happement grâce à cette fermeture à glissière montée sur l’envers».
Marquages rétroréfléchissants, bandes segmentées 50mm pour un design plus moderne, accessoires compatibles entretien industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,65 € HT
/ unité
112,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours