Veste workwear Lafont LA-3COLUP-808-2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouson Grenat 3COLUP
Voir les informations techniquesRéférences
Lafont :LA-3COLUP-808-2
Rubix :8677-6186365
EAN :3609705715393



Détails articles : BLOUSON GRENAT T2 BLEU MARINE / BLEU AZUR
Croisé : 60 % coton - 40 % polyester - 315 gr/m2
- Col montant
- Fermé par zip sous patte
- Manches montées
- Poignets réglables
- 2 poches poitrine
- 2 poches basses
- Ceinture réglable
- Merceries tout plastique
- Col montant
- Fermé par zip sous patte
- Manches montées
- Poignets réglables
- 2 poches poitrine
- 2 poches basses
- Ceinture réglable
- Merceries tout plastique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | bleu |
| Matière | 60 % coton - 40 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,50 € HT
/ unité
78,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
