Veste workwear Cepovett 9L8784968-2, Taille : 02 | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Blouse SALINA ATEX 260 XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9L8784968-2
Rubix :2223-6242667
Fabricant :9L8784968-2
EAN :3603626129154

Détails articles : BLOUSE SALINA ATEX 260 XP T2 BLOUSE LINOSA BLANC T2
79% Coton 20% Polyester 1% Fibre Antistatique 260Gr/M²
Collerette de marquage intérieure | Passants porte-dosimètre | Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée | Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées | Poches basses insérées dans les découpes, fermées par fermeture à glissière cachée | Manches montées | Bas dos dépassant | Bas de manche fermé par pression intérieure
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRB71 EN 1149-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 ; EN ISO 11611 2015 A1 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE PB[6] ; IEC 61482-2 2018 APC1 ATPV TISSU : 9,4 CAL/CM²
Collerette de marquage intérieure | Passants porte-dosimètre | Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée | Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées | Poches basses insérées dans les découpes, fermées par fermeture à glissière cachée | Manches montées | Bas dos dépassant | Bas de manche fermé par pression intérieure
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRB71 EN 1149-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 ; EN ISO 11611 2015 A1 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE PB[6] ; IEC 61482-2 2018 APC1 ATPV TISSU : 9,4 CAL/CM²
Points forts
Poches basses insérées dans les découpes côtés pour une meilleure accessibilité. Performance ; Ignifuge ; Léger
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,46 € HT
/ unité
155,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
