Tablier de travail Muzelle Dulac Hasson 030BH20AS-GRI106-1, Taille : 01 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Blouse la FILEUSE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :030BH20AS-GRI106-1
Rubix :0516-6060956
EAN :3555900015984
Documents
Détails articles : BLOUSE LA FILEUSE+ GRIS 106 T1 COTON/POLYESTER
Col tailleur, manches raglan, fermeture devant par grippers cachés, 3 poches plaquées renforcées,
1 poche intérieure, renfort sur poche poitrine et poches basses, emplacement stylos dans poche poitrine, longueur moyenne : 100 cm. Croisé 65% coton 35% polyester 300 g/m².
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,29 € HT
/ unité
47,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
