Tablier de travail Muzelle Dulac Hasson JOSYBFPCMT-GRISFONCE-5, Taille : 05 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Blouse manches transformables JOSY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :JOSYBFPCMT-GRISFONCE-5
Rubix :0516-6072252
EAN :3555906013694
Documents
Détails articles : BLOUSE FEMME JOSY GRIS FONCE T5 MANCHES TRANSFORMABLES POL/COT
65% polyester, 35% coton uni - 210 g/m2. Col en V, fermeture centrale par grippers, manches longues transformables montées, 1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, ceinture. Longueur dos 105 cm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 5 |
| Matière principale | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,82 € HT
/ unité
118,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
