Blouse de travail Muzelle Dulac Hasson LAURENEBFPCMCGRIS PERLE2, Taille : 02 | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
Blouse de travail Laurène manches courtes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :LAURENEBFPCMCGRIS PERLE2
Rubix :0516-6132157
EAN :3555906122464

Documents
Détails articles : BLOUSE LAURENE BFPCMC T2 GRIS PERLE
Blouse femme avec manches courtes 65 % polyester et 35 % coton. 210 g/m². Encolure fantaisie, manches courtes, 1 poche poitrine avec passepoil contrasté. Fermeture centrale par 7 pressions couleur ton sur ton. Fentes côtés. Longueur : 105 cm. Taille 0 à 6. Coloris : Blanc / Rose, Anis / Rose, Rose / blanc, Parme / Pomme et Gris perle / rose.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 210 g/m² |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,44 € HT
/ unité
58,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours