Blouse de travail Cepovett 15-9L20-9530-67-5, Taille : 05 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton

Blouse homme Kross Line

Voir les informations techniques

Références

Cepovett :15-9L20-9530-67-5
Rubix :2223-6134346
Fabricant :15-9L20-9530-67-5
EAN :3184374403371
BLOUSE HOMME KROSSLINE T5 GRIS CHARCOAL

Résumé technique

Couleurgris
Taille5
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BLOUSE HOMME KROSSLINE T5 GRIS CHARCOAL


Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 250 g/m².
Col transformable. Fermeture par pressions cachées. Manches montées devant et raglan dos. 2 poches poitrine à rabat fermé et 1 poche stylo. Poignets ajustables par pressions. 2 poches basses. Longueur dos : 100 cm. Mercerie tout plastique. Adapté entretien industriel.

Informations techniques


Attributs
Couleurgris
Taille5
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage250 g/m²
Matièrecoton / polyester
49,26 HT
/ unité
59,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Couleur

Taille