Blouse de travail GISS 605326, Taille : 01 | Couleur : Bleu | Matière principale : Coton

Blouse homme droite 100% coton

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :605326
Rubix :C600-6064784
EAN :3660338015984
BLOUSE HOMME DROITE T1 COTON BLEU

Résumé technique

Couleurbleu
Taille1
Matière principalecoton
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BLOUSE HOMME DROITE T1 COTON BLEU


La blouse homme droite GISS est un vêtement de travail créé pour les professionnels de l'industrie. Conçue en coton, elle garantit à la fois confort, fonctionnalité et résistance.

Caractéristiques :
Cette blouse de travail est fabriquée à partir de coton 100 % de haute qualité, avec un grammage de 320 g/m² assurant une résistance durable à l’usure. Sa coupe droite garantit une aisance naturelle, tandis que les boutons à l’avant permettent un habillage rapide. Elle dispose de plusieurs espaces de rangement pratiques : une poche poitrine plaquée pour les petits accessoires, deux poches basses plaquées pour les outils ou carnets, ainsi qu’une poche intérieure discrète pour les effets personnels. Le traitement anti-retrait SANFOR préserve la forme du vêtement après plusieurs lavages, assurant une durabilité accrue.

Spécifications :
• Composition : 100 % coton
• Grammage : 320 g/m²
• Coloris : bleu Bugatti
• Coupe : droite
• Fermeture : boutons sur le devant
• Poches : 1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, 1 poche intérieure
• Traitement : anti-retrait SANFOR

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.

Points forts

• Excellente respirabilité grâce au coton 100 % naturel
• Haute durabilité grâce au grammage élevé de 320 g/m²
• Stabilisée au lavage avec traitement anti-retrait SANFOR
• Nombreuses poches fonctionnelles pour outils et accessoires
• Coupe droite confortable adaptée à tous types de morphologies

Applications

Cette blouse en coton est idéale pour les professionnels de l’industrie, de la maintenance, de la logistique ou des laboratoires. Parfaite pour une utilisation quotidienne, elle garantit confort, sécurité et facilité de mouvement.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Taille1
Matière principalecoton
Couleur secondairesans couleur secondaire
Grammage320 g/m²
Matièrecoton
26,60 HT
/ unité
31,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.