Blouse de travail DMD 030030PC2T0, Taille : 0 | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
Blouse de travail à pressions Polyester/Coton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :030030PC2T0
Rubix :1544-6097704
EAN :3660668075009



Documents
Détails articles : BLOUSE DROITE PRESSIONS P/C T0 POLYESTER/COTON BUGATTI
Blouse homme à pressions 67% polyester 33% coton.
1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, 1 poche intérieure.
1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, 1 poche intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 245 g/m² |
| Matière | polyester /coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,43 € HT
/ unité
70,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
