Blouse de travail DMD 010030CP4T7, Taille : 07 | Couleur : Bleu | Matière principale : Polyester
Blouse de travail à boutons Coton/Polyester
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
DMD :010030CP4T7
Rubix :1544-6060234
EAN :3660668086074




Documents
Détails articles : BLOUSE CP4 HOMME BUGATTI T7 64/66 COTON/POLYESTER BOUTONS
Blouse homme à boutons 65% coton 35% polyester
1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, 1 poche intérieure.
1 poche poitrine plaquée, 2 poches basses plaquées, 1 poche intérieure.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 300 g/m² |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,82 € HT
/ unité
96,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
