Blouse de travail Cepovett 15-9L20-9530-456-1, Taille : 01 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Blouse homme Kross Line
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :15-9L20-9530-456-1
Rubix :2223-6134329
EAN :3184374403517

Détails articles : BLOUSE HOMME KROSSLINE T1 DARK BLUE CP
Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 250 g/m².
Col transformable. Fermeture par pressions cachées. Manches montées devant et raglan dos. 2 poches poitrine à rabat fermé et 1 poche stylo. Poignets ajustables par pressions. 2 poches basses. Longueur dos : 100 cm. Mercerie tout plastique. Adapté entretien industriel.
Col transformable. Fermeture par pressions cachées. Manches montées devant et raglan dos. 2 poches poitrine à rabat fermé et 1 poche stylo. Poignets ajustables par pressions. 2 poches basses. Longueur dos : 100 cm. Mercerie tout plastique. Adapté entretien industriel.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 1 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 250 g/m² |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,26 € HT
/ unité
59,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
