Blouse de travail Muzelle Dulac Hasson JOSYBFPCMT BLANC 4, Taille : 04 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester
Blouse femme Josy
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Muzelle Dulac Hasson :JOSYBFPCMT BLANC 4
Rubix :0516-6128953
EAN :3555906013489

Documents
Détails articles : BLOUSE FEMME JOSY BLANCHE T4 MANCHES TRANSFORMABLES PC
Matière : 65% polyester / 35% coton. 1 poche poitrine plaquée. 2 poches basses plaquées. Manches transformables. Ceinture amovible. Fermeture centrale par 6 grippers. Longueur : 105 cm.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 210 g/m² |
| Matière | 65% polyester / 35% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,37 € HT
/ unité
161,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours