Blouse multirisques Cepovett 9502-9573-08-2, Taille : 02 | Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester

Blouse CHEMICAL PRO

Voir les informations techniques

Références

Cepovett :9502-9573-08-2
Rubix :2223-6132457
EAN :3184374412465
BLOUSE CHEMICAL PRO BLANCHE T2
brand logo

Résumé technique

Taille2
Couleurblanc
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BLOUSE CHEMICAL PRO BLANCHE T2


Tissu : 80 % Polyester - 20 % Coton - 225 g/m².
Col cavalier. Fermeture à grippers. 1 poche poitrine avec rabat fermé. 2 poches basses avec rabats fermés. 1 poche poitrine intérieure fermée. Poignets fermés par grippers. Fente milieu dos. Collerette de marquage.
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type 6.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille2
Couleurblanc
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Matière80% polyester 20% coton
95,83 € HT
/ unité
115,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.