Rouleau abrasif 3M 13441

Bloc de ponçage manuel 3M™ Finesse-it™

Voir les informations techniques

Références

3M :13441
Rubix :0069-0380466
Fabricant :7000045773
EAN :00051144134410
BLOC A PONCER ROUGE UE 2

Résumé technique

Longueur160 mm
Largeur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BLOC A PONCER ROUGE UE 2


Bloc de petite taille, confortable en main, et offrant une bonne visibilité.
Bloc de ponçage manuel pour pastilles Finesse-it™.

Points forts

Bloc de petite taille, confortable en main, et offrant une bonne visibilité.;Idéal pour la rectification de petits défauts ou dans des zones difficiles d'accès.;Pour pastilles 466LA et 268L.

Applications

Hand Sanding

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Largeur160 mm
Matièrecaoutchouc
Grainfin
24,93 € HT
/ unité
29,92 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h