Références
Molydal :BIO-F800
Rubix :0480-1470182

Détails articles : FONTAINE CHAUFFANTE PR KL9H BIO-F800
Machine de nettoyage conçue pour nettoyer les pièces mécaniques à l'eau tiède et aux détergents biodégradables. Sécurité des opérateurs optimale.
Applications
Pour la production industrielle de produits en acier et en aluminium, dans la réparation et la révision en ateliers et partout où le processus technologique nécessite un dégraissage et un nettoyage de surface des produits. Pour dégraissants phases aqueuses type KL 9 H / KLW 10.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 l |
|---|---|
| Modèle | kl 9 h / klw 10 |
| Poids | 80 kg |
| Charge maximale admissible | 500 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 591,29 € HT
/ unité
7 909,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
