Fontaine de dégraissage TTA Lubrifiants 71Z01007
Fontaine de dégraissage biologique ZYMO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
TTA Lubrifiants :71Z01007
Rubix :4449-0408212

Documents
Détails articles : FONTAINE DEGRAISSAGE ZYMO UC 1
Produit chauffé entre 32 et 46°C. Supporte des pièces jusqu'à 200 kg. Contrôle de la chauffe et du niveau par sonde statique avec voyants lumineux et alarme sonore. Gélule de souches neuves située sous le bouchon de chaque bidon : pas de risque d?oubli. Alimentation : 220 V / 24 V DC. Kit de mise en route : contient la fontaine nue avec ses accessoires, 4 bidons 20 l de Surfzyme HD 2 pour le premier plein et 1 bidon 20 l de Surfzyme HD 2 pour appoint.
Points forts
Élimine définitivement les solvants, COV et déchets. Process 100% naturel : les micro-organismes décomposent les huiles et graisses en eau et en dioxyde de carbone (CO2). Pas d'agression dermique (pH7). Montée sur roulettes.
Applications
Utilisée dans tous types d?industries (maintenance et production), dans le milieu automobile (garages, transports, travaux publics) et également auprès des services publics (maintenance).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 80 l |
|---|---|
| Modèle | zymo |
| Poids | 50 kg |
| Charge maximale admissible | 200 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 870,32 € HT
/ unité
5 844,38 € TTC
- Epuisé