Fontaines de dégraissage - Pièces détachées et accessoires CRC Ozzy Juice SW-6

Solution dégraissante SmartWasher® SW-6 OzzyJuice® Select Metals

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
CRC :Ozzy Juice SW-6
Rubix :5338-1498697
Fabricant :32949-AA
EAN :5412386066344
OZZY JUICE SW6 SOLUTION DEGRAISSANTE METAUX 20L
Résumé technique
Typesolution de dégraissage pour métaux et armes
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : OZZY JUICE SW6 SOLUTION DEGRAISSANTE METAUX 20L


OzzyJuice® est une solution dégraissante aqueuse, puissante et écologique. Non toxique, ininflammable, à pH neutre et non irritante, elle offre un rendement équivalent ou supérieur aux solvants traditionnels, sans leurs risques. Son efficacité est maintenue grâce aux microbes Ozzy®, intégrés via le OzzyMat®, qui éliminent huiles et graisses en produisant uniquement de l’eau et du CO₂.
NSF : Acceptable pour une utilisation en tant que nettoyeur toutes surfaces dans et autour des zones de traitement des aliments, où son utilisation n'est pas destinée à un contact alimentaire direct.

Points forts

Solution écologique : non toxique, non inflammable et pH neutre.
Pouvoir nettoyant élevé comparable aux solvants.
Auto-régénération grâce aux microbes Ozzy® (solution toujours propre).
Réduction des déchets : pas de remplacement fréquent du liquide.
Compatible avec les environnements agroalimentaires (hors contact direct).

Applications

Nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques et industrielles, utilisable aussi dans les zones de traitement des aliments (hors contact direct alimentaire).

Informations techniques


Attributs
Typesolution de dégraissage pour métaux et armes
Contenance20 l
Conditionnementjerrican
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,97 HT
/ unité
224,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours