Fontaines de dégraissage - Pièces détachées et accessoires CRC Ozzy Juice SW-3

Solution de dégraissage/nettoyage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :Ozzy Juice SW-3
Rubix :5338-1492748
Fabricant :32948-AA
EAN :5412386066351
OZZY JUICE SW3 SOLUTION DEGRAISSANTE CAMIONS 20L

Résumé technique

Typesolution de dégraissage pour camions
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : OZZY JUICE SW3 SOLUTION DEGRAISSANTE CAMIONS 20L


OzzyJuice® est une solution dégraissante aqueuse, puissante et écologique. Non toxique, ininflammable, à pH neutre et non irritante, elle offre un rendement équivalent ou supérieur aux solvants traditionnels, sans leurs risques. Son efficacité est maintenue grâce aux microbes Ozzy®, intégrés via le OzzyMat®, qui éliminent huiles et graisses en produisant uniquement de l’eau et du CO₂.
NSF : Acceptable pour une utilisation en tant que nettoyeur toutes surfaces dans et autour des zones de traitement des aliments, où son utilisation n'est pas destinée à un contact alimentaire direct.
SW-3 Solution de dégraissage pour camions - Seau de 20 litres

Points forts

Solution écologique : non toxique, non inflammable et pH neutre.
Pouvoir nettoyant élevé comparable aux solvants.
Auto-régénération grâce aux microbes Ozzy® (solution toujours propre).
Réduction des déchets : pas de remplacement fréquent du liquide.
Compatible avec les environnements agroalimentaires (hors contact direct).

Applications

Nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques et industrielles, utilisable aussi dans les zones de traitement des aliments (hors contact direct alimentaire).

Informations techniques


Attributs
Typesolution de dégraissage pour camions
Contenance20 l
Conditionnementjerrican
Promotion
Au lieu de 172,99 €
82,15 € HT
/ unité
98,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h