Fontaine de dégraissage Bardahl 536
Fontaine Biologique I Fontaine BeeClean Premium 100L
Voir les informations techniquesRéférences
Bardahl :536
Rubix :4408-1327749
Fabricant :536
Détails articles : KIT FONTAINE BEECLEAN 100 LITRES
Fontaine BeeClean Premium 100L - Bardahl est une fontaine de dégraissage biologique conçue pour le nettoyage des pièces mécaniques sans utilisation de solvants. Basée sur un procédé de régénération naturelle par micro-organismes, elle transforme les polluants en source d'énergie et maintient durablement l'efficacité du bain de nettoyage. Équipée de systèmes de filtration, d'oxygénation et d'une régulation à 38°C, elle garantit un dégraissage performant, économique et respectueux des opérateurs comme de l'environnement.
Points forts
Nettoyage efficace sans utilisation de solvants. Technologie biologique par régénération naturelle du bain. Ininflammable et plus sûre pour les opérateurs. Pouvoir dégraissant et décalaminant élevé. Réduction des déchets et maîtrise des consommables. Fontaine de 100 L avec bac de trempage de 30 L. Éléments démontables facilitant l'entretien et le SAV.
Applications
Ateliers de maintenance et de mécanique / Garages et centres de réparation / Nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques / Maintenance préventive et curative / Environnements industriels recherchant une alternative aux solvants traditionnels / Applications en industrie alimentaire avec le produit BLB agréé NSF associé à la fontaine
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 l |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 805,94 € HT
/ unité
5 767,13 € TTC
- Epuisé
