Fontaines de dégraissage - Pièces détachées et accessoires Renoclean RENOCLEAN 2080

Dégraissant lessiviel RENOCLEAN 2080 pour fontaine de nettoyage

Voir les informations techniques

Références

Renoclean :RENOCLEAN 2080
Rubix :5912-1508674
Fabricant :602197580
DEGRAISSANT RENOCLEAN 2080 UE = 20KG

Résumé technique

Typeproduit pour fontaine de dégraissage lessiviel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DEGRAISSANT RENOCLEAN 2080 UE = 20KG


RENOCLEAN® 2080 est un produit de dégraissage lessiviel alcalin prêt à l’emploi pour le nettoyage manuel en fontaine de dégraissagede tout type de pièce et outillage.

RENOCLEAN® 2080 est utilisé pour le nettoyage de pièce en acier, acier inox, fonte,aluminium de fonderie, métaux non ferreux, plastiques ou surfaces peintes. Pour les surfaces sensibles, un test de compatibilité est recommandé.

RENOCLEAN® 2080 élimine toutes les salissures courantes telles que huiles entières et solubles, produits de protection, graisses ainsi que certains types de colles ou encres sur base aqueuse. Il possède des propriétés de protection anticorrosion permettant un stockage temporairede courte durée en atelier. RENOCLEAN® 2080 est conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013 concernant les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et surfaces alimentaires.

Points forts

Haut pouvoir dégraissant. Utilisable sur tous supports. Prêt à l’emploi. Non étiqueté. Alimentaire. Non COV, ininflammable et exempt d’éther de glycol. Remplace les solvants pétroliers.

Applications

RENOCLEAN®2080 est recommandé pour le nettoyage de tous types de pièces mécaniques et outillages en production ou maintenance. Il s’utilise par brossage manuel avec les fontaines lessivielles FUCHS EASYWASH à une température de 35 à 45°C. Pour les salissures tenaces, faire tremper les pièces dans le bac d’immersion avant nettoyage. Sécher les pièces immédiatement après nettoyage à l’aide d’une soufflette (air comprimé) pour éviter les risques de corrosion. RENOCLEAN® 2080 est utilisé dans tous les secteurs d’activité industrielle et dans les ateliers de maintenance et révision des matériels roulants.

Informations techniques


Attributs
Typeproduit pour fontaine de dégraissage lessiviel
Contenance20 l
Conditionnementjerrican
60,92 HT
/ 20 kilos
73,10 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h