Fontaine de dégraissage Fuchs 940071245
BIOSEVEN V2 Fontaine de Degraissage biologique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fuchs :940071245
Rubix :5912-0622798
Fabricant :940053876


Documents
Détails articles : FONTAINE FUCHS BIOSEVEN V2
La fontaine de dégraissage biologique FUCHS BIOSEVEN V2 nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l’opérateur et l’environnement. Elle fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d’énergie.
Points forts
Modèle compact avec bac de trempage intégré.
Design ergonomique.
Ecran digital rétro-éclairé.
Système de vidange.
Filtre central : panier inox + filtre poche.
Avantages utilisateurs :
Santé et hygiène des opérateurs.
Performance de nettoyage.
Maîtrise du budget consommable.
Design ergonomique.
Ecran digital rétro-éclairé.
Système de vidange.
Filtre central : panier inox + filtre poche.
Avantages utilisateurs :
Santé et hygiène des opérateurs.
Performance de nettoyage.
Maîtrise du budget consommable.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 l |
|---|---|
| Modèle | bioseven v2 |
| Charge maximale admissible | 80 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 065,63 € HT
/ unité
8 478,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h