Bédane SAM 4-200-A, Longueur: 200 mm | Largeur: 130 mm | Poids: 220 g
Bedane Reaffutable A Profil Constant 250Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :4-200-A
Rubix :0149-5010795
EAN :3272670412750
Documents
Détails articles : BEDANE A PROFIL CONSTANT 4-200 A UC 5
Traitement spécial de la tête. Possibilité de réaffutage de la tête. Finition bille de verre : pas de risque d'éclats.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Poids | 220 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,00 € HT
/ 5 unités
133,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours


