Bédane Knipex 9R 320 250 0, Longueur: 250 mm | Largeur: 9 mm | Poids: 455 g
Bédane de mécanicien
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :9R 320 250 0
Rubix :7510-5312730
EAN :4049002000928
Détails articles : BEDANE DE MECANICIEN 250MM 23X13MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 250 mm |
|---|---|
| Largeur | 9 mm |
| Poids | 455 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,80 € HT
/ 10 unités
244,56 € TTC
- Epuisé
