Bédane Knipex 9R 320 200 0, Longueur: 200 mm | Largeur: 8 mm | Poids: 340 g
Bédane de mécanicien
Voir les informations techniquesRéférences
Knipex :9R 320 200 0
Rubix :7510-5312729
EAN :4049002000904
Détails articles : BEDANE DE MECANICIEN 200MM 20X12MM
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Largeur | 8 mm |
| Poids | 340 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,20 € HT
/ 10 unités
191,04 € TTC
- Epuisé
