Marteau SAM 296-4A, Type: Marteau de planage | Longueur: 300 mm | Poids: 330 g
Batte à planer plate
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :296-4A
Rubix :0149-5039821
EAN :3272670452213



Documents
Détails articles : BATTE A PLANER PLATE 296- 4A
En acier forgé. Présentation : tête polie, panne laquée. Manche Hickory.
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de planage |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 330 g |
| Forme | plat |
| Manche | 295-m-50 |
| Matière | acier forgé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,24 € HT
/ unité
183,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
