Combinaison jetable Segetex-Eif CS7014, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
Basiclean à capuche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Segetex-Eif :CS7014
Rubix :I164-6106956
Fabricant :CS7014
EAN :3661908000782

Résumé technique
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON BASICLEAN BLANCHE T4 A CAPUCHE TYPE 5/6 ANTIST.
En SMMS (100 % polypropylène 4 couches), 60 g/m², confection cousue. Capuche élastiquée en 3 parties, taille, chevilles, poignets élastiqués, fermeture à glissière avec rabat autocollant. Coutures recouvertes d’un surjet, conditionnement en sachet individuel. Catégorie III, types 5 et 6. Normes EN13982 / EN13034.
Applications
Pour les travaux poussiéreux, salissants, en cas de manipulation de produits chimiques peu toxiques, pour les travaux de maintenance, de nettoyage, visite de production, bâtiment, entretien des espaces verts, transport de marchandise, en cas de risque de présence d’amiante lors d’intervention d’entretien.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | smms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,50 € HT
/ 50 unités
649,80 € TTC
- Epuisé