Jeu de clés de serrage Wera 05020014001, Nombre d'éléments: 11 | Finition: Nickel/Chrome

Barre magnétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05020014001
Rubix :4727-5541485
Fabricant :05020014001
EAN :4013288228949
9630 BARRE MAGNETIQUE 6000 JOKER 1 JEU DE CLES MIXTES A

Résumé technique

Documents

Détails articles : 9630 BARRE MAGNETIQUE 6000 JOKER 1 JEU DE CLES MIXTES A


9630 Barre magnétique 6000 Joker 1 Jeu de clés mixtes à cliquet, 11 pièces 11x 6000 Clés mixtes à cliquet Joker: 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm, 8x144 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 18x235 mm, 10x159 mm 1x 9610 Barre magnétique Joker pouvant accueillir jusqu'à 11 clés à fourche, vide: 30 x 370 mm

Points forts

La clé mixte à cliquet Joker 6000 avec fonction de retenue pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. La plaque en métal interchangeable de la fourche munie de dents extra-dures sécurise les vis et les écrous. La butée terminale intégrée peut éviter le dérapage vertical hors de la tête de vis et permet l'application de couples élevés. La forme dodécagonale assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de dérapage. Un angle de reprise de seulement 30° côté fourche évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage. Mécanisme de cliquet côté œil avec denture exceptionnellement fine de 80 dents pour plus de flexibilité dans les espaces réduits. La forme forgée spéciale permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion. Fabriquée en acier chrome-molybdène performant avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille. Les attaches de la barre offrent un maintien parfait des outils. La barre se fixe solidement aux surfaces métalliques grâce à un aimant puissant. La barre peut aussi être vissée au mur.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments11
Finitionnickel/chrome
891,44 € HT
/ lot
1 069,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours