Références
ADG :071G-38
Rubix :1556-2059403
EAN :3700111728349

Détails articles : COLLIER A GRIFFE RACCORD EXPRESS ACIER ZN PLAGE SERRAGE 37-39 MM
Collier de serrage à griffes 071G.
Applications
Pour raccord cannelé.
Informations techniques
Attributs
| Type | collier de serrage à griffes |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 37 mm |
| Plage de serrage, maximum | 39 mm |
| Largeur | 38 mm |
| Matière | acier galva |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,70 € HT
/ 5 unités
42,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
