Cône de signalisation Viso CSC301, Couleur : Orange | Hauteur : 30 cm | Matière : PVC
Cône de signalisation Viso CSC301
Voir les informations techniquesRéférences
Viso :CSC301
Rubix :5292-7155181
EAN :3321363003017

Détails articles : CONE POLYPROPYLENE REFLECHISSANT HAUTEUR 300 CLASSE 1
Cône de signalisation Viso CSC301, PP, 300 mm, film réfléchiss. type 1, orange. En PVC avec bande réfléchissante. Pour le balisage ou la délimitation de zones dangereuses ou interdites. Pour usage courant : entrepôts, usines, parking etc. Hauteur : 30 cm : Dim. : L. 23 x H. 30 x P. 23 cm. Poids 250 g.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 30 cm |
|---|---|
| Couleur | orange |
| Matière | pvc |
| Poids | 0,52 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,62 € HT
/ unité
10,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
