Métal d'apport fil TIG Saf-Fro 595482, Diamètre: 3.2 mm
Baguette TIG Inox LNT 304L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :595482
Rubix :0160-8220122
EAN :8712067084672


Résumé technique
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A5.9:ER308L;EN ISO 14343-A:W 19 9 L;EN ISO:14175;CE |
| Matière | stainless steel |
Documents
Détails articles : FIL LNT 304L D.3.2 ETUI PLASTIQUE DE 5KG
Utilisé pour le soudage des aciers inoxydables 304 et 304L, ce produit convient à de nombreuses applications telles que la tuyauterie, la fabrication de plaques ou la production de cuves. Grâce à sa faible teneur en carbone, il offre une excellente résistance à la corrosion intergranulaire jusqu’à 300 °C, sans nécessiter de stabilisants, tout en garantissant de bonnes propriétés mécaniques. Conditionnement : tube de 5 kg. Classification AWS/EN : ER308L / W 19 9 L.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A5.9:ER308L;EN ISO 14343-A:W 19 9 L;EN ISO:14175;CE |
| Matière | stainless steel |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,85 € HT
/ 5 kilos
149,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h