Métal d'apport fil TIG Manfisa 5183NPVATIG00240HD, Diamètre: 2.4 mm
Baguette TIG Alu 5183 MANFISA (AG4,5)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Manfisa :5183NPVATIG00240HD
Rubix :Y338-3026587


Résumé technique
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Norme | EN ISO 18273;AWS/SFA-5.10/5.10M;UNS;ISO TR 17671-4 / EN 1011-4;ASME IX;VD TUV;DB;CE;;BUREAU VERITAS;LLOYD´S;DNV;DIN 1732-3 |
| Matière | aluminium |
Documents
Détails articles : BAGUETTE TIG 5183 AG4,5 ETUI 5KG DIAM 2,4
La Baguette TIG Aluminium 5183 de Manfisa est un fil d’apport en aluminium-magnésium conçu pour le soudage GTAW des alliages d’aluminium. Son alliage Al-Mg5Cr(A) assure une haute résistance mécanique et une protection optimale contre la corrosion, notamment en milieu marin. Ce produit est idéal pour les applications industrielles exigeant fiabilité et performance. Cette baguette sedistingue par sa qualité supérieure et sa haute pureté, garantissant une fusion optimale, une excellente résistance mécanique et une soudure fiable. Étui de 5 kg. Classification AWS/EN : ER 5356 / S Al 5183 (AG4).
Applications
Soudures nécessitant une résistance élevée à la traction et à la résilience ainsi qu'une excellente résistance à la corrosion par l'eau de mer. Il peut être utilisé dans la construction de navires, de chemins de fer, d'installations offshore et cryogéniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2,4 mm |
|---|---|
| Norme | EN ISO 18273;AWS/SFA-5.10/5.10M;UNS;ISO TR 17671-4 / EN 1011-4;ASME IX;VD TUV;DB;CE;;BUREAU VERITAS;LLOYD´S;DNV;DIN 1732-3 |
| Matière | aluminium |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,20 € HT
/ 5 kilos
121,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h