Métal d'apport fil TIG Saf-Fro T32T005R6S22, Diamètre: 3.2 mm
Baguette ALTIG SG2
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :T32T005R6S22
Rubix :0160-8209878
EAN :8033742808582
Détails articles : BAGUETTE ALTIG SG2 3,2X1000 (UE = 5KG/TUBE)
Longueur : 1 mètre. Conditionnement : tube de 5 kg. Classification : AWS A 5-18 : ER70S-6.
Applications
Recommandée pour l’exécution de passes de fond lorsqu’il est exigé une pénétration contrôlée. Pour la construction automobile, l’industrie aéronautique, la tôlerie fine et la chaudronnerie spéciale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3,2 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,50 € HT
/ 5 kilos
60,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours

