Bague cylindrique SKF PCM 283225 M

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PCM 283225 M
Rubix :0301-1357424
Fabricant :113891
EAN :7316571376219
COUSSINET PCM 283225 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUSSINET PCM 283225 M SKF


Les bagues droites (cylindriques) composites SKF POM conviennent aux mouvements oscillants, rotatifs et linéaires et peuvent supporter des charges radiales. Après le remplissage initial de graisse, ils sont optimisés pour une maintenance minimale dans des conditions de fonctionnement difficiles. Des poches dans la surface de glissement servent de réservoirs de graisse. La relubrification peut prolonger considérablement la durée de vie des roulements. Malgré leur conception compacte, ils peuvent supporter de lourdes charges.

Points forts

Rentabilité et longue durée de vie
Très bonnes propriétés de frottement
Capacité de charge élevée
Vitesse de glissement élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur28 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur25 mm
Sériepcm
9,27 € HT
/ unité
11,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h