Bague cylindrique Metafram 11022027018
Bague autolubrifiante BP25 cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
Metafram :11022027018
Rubix :0279-1010223


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 27 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : BAGUE BP25 CYL 22X27X18
Coussinet en bronze.
Points forts
Bon coéfficient de frottement, bonne résistance à la corrosion et conseillé pour les vitesses élévées jusqu'à 6m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 27 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Matière | bronze bp25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,51 € HT
/ unité
4,21 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h