Bague cylindrique Metafram 23080145120
Ebauche FP20
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Metafram :23080145120
Rubix :0279-1010461




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 120 mm |
Documents
Détails articles : EBAUCHE FP20 80X145X120
Fonctionnement sans entretien. Précision dimensionnelle élevée. Excellent état de surface. Réduction de poids par rapport aux composants similaires non poreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Matière | fer fp20 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,00 € HT
/ unité
572,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours