Bague cylindrique SKF PWM 455340
Bagues, rondelles de butée et bandes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :PWM 455340
Rubix :0301-1357653
Fabricant :17918
EAN :7316570884463


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 53 mm |
| Largeur | 50,028 mm |
Détails articles : COUSSINET PWM 455340 SKF
Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets droits (cylindriques) à enroulement filamentaire SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales. Le matériau composite est spécialement conçu pour supporter des charges élevées, des chocs et des vibrations. Les coussinets sont également moins sensibles aux défauts d’alignement et présentent d’excellentes propriétés autolubrifiantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 53 mm |
| Largeur | 50,028 mm |
| Série | pwm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,29 € HT
/ unité
99,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours