Bague cylindrique INA EGB120100-E40-Y

Douille

Voir les informations techniques

Références

INA :EGB120100-E40-Y
Rubix :0269-1006056
Fabricant :0709371500000
EAN :4012802758412
BAGUE LISSE EGB120100 E40-Y EX : PAP120100P10 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE LISSE EGB120100 E40-Y EX : PAP120100P10 INA


Bague composite métal/polymère, sans entretien, ISO 3547, avec support acier

Points forts

Matière E50 avec entretien réduit en polyoxyméthylène, peu sensible aux charges de bord et insensible aux chocs.

Applications

Pour palier lisse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur100 mm
Sérieegb..-e40
133,99 HT
/ unité
160,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours