Bague cylindrique SKF PRMF 353935

Bagues, rondelles de butée et bandes

Voir les informations techniques

Références

SKF :PRMF 353935
Rubix :0301-1357513
Fabricant :115519
EAN :7316571391342
COUSSINET PRMF 353935 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur39 mm
Largeur35 mm

Détails articles : COUSSINET PRMF 353935 SKF


Palier lisse Bague Palier lisse (y compris rotules)
Les coussinets à collerette en bronze roulé SKF conviennent pour les mouvements de rotation, d'oscillation et de déplacement linéaire et peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Ils représentent la solution idéale dans les environnements sales où de hauts niveaux de pollution rendent la relubrification nécessaire. Leur surface de glissement est dotée d'alvéoles de lubrification en forme de diamant qui servent de réservoirs pour libérer progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur39 mm
Largeur35 mm
521,50 € HT
/ 25 unités
625,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours